UELFLU-1.1/2

NTN
UELFLU-1.1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00564118
No. Fabricante UELFLU-1.1/2
Precio213.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFLU-1.1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00564118
No. Fabricante UELFLU-1.1/2
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
Precio213.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFLU-1.1/2 BRIDA BRG
  • Consiste en un cojinete de bolas instalado dentro de una carcasa
  • La carcasa proporciona rigidez y un posicionamiento seguro para el cojinete dentro de la aplicación. También simplifica la tarea de reemplazar el cojinete, ya que la carcasa y el cojinete se pueden reemplazar como una unidad completa
  • Sello de contacto
  • Carcasa de hierro fundido

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6563 pulg.
  • Longitud total
    6.7813 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.6563 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UEL208-108D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.7813 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.5313 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    2-5/16 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UELFLU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL208-108D1
  • ID de la carcasa
    FLU208D1V50
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359234060
  • UPC_NO
    4547359234060
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo