Descripción general
Descripción del fabricante
UELFLU-1.9/16 BRIDA BRG
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-9/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro5.6563 pulg.
- Longitud total6.7813 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6563 pulg.
- Número de cojineteA-UEL208-109D1
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.7813 pulg.
- Material del selloGoma de nitrilo
- Ancho de la carcasa1.5313 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.3125 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial6550 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Longitud a través del orificio2-5/16 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieUELFLU
- Estándares cumplidosAFBMA, ISO
- Cojinete de repuestoA-UEL208-109D1
- ID de la carcasaFLU208D1V50
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante4547359234190
- UPC_NO4547359234190
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.