AF 1.3/4 WF

SKF
FYT 1.3/4 WF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00564169
No. Fabricante FYT 1.3/4 WF
Precio583.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYT 1.3/4 WF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00564169
No. Fabricante FYT 1.3/4 WF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio583.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FYT 1-3/4 WF FLG
  • Larga vida útil
  • Alta fiabilidad
  • Mantenimiento minimizado
  • Carcasa resistente de hierro fundido
  • Sellos excelentes
  • Llenado de grasa de litio-calcio de alta calidad
  • Carcasa de hierro fundido

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.8438 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7460 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4860 lbf
  • Longitud a través del orificio
    2.3189 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    110 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Serie
    FISCAL
  • Cojinete de repuesto
    AMARILLO 209-112-2F
  • Número de Upc del fabricante
    7316577755421
  • UPC_NO
    7316577755421
  • Peso
    4.6 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos