Descripción general
Descripción del fabricante
FX3Y231N BRILLANTE BLK FX3-Y231N
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Longitud total7.4400 pulg.
- Número de cojineteYG231NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Altura total2.6300 pulg.
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.5600 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3Y231N - FX3Y231N
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- RPM Máx.4800 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio2-15/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica7920 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima4800 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327035297
- UPC_NO662327035297
- Peso6.3 lb
- Capacidad de carga estática5220 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad