FX3Y2E32N
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello labial triple, sello labial N, sello de laberinto H
Artículo MI #00564197
No. Fabricante FX3Y2E32N
Precio348.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello labial triple, sello labial N, sello de laberinto H
Artículo MI #00564197
No. Fabricante FX3Y2E32N
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
Precio348.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3Y2E32N BRILLANTE BLK FX3-Y2E32N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1875 pulg.
  • Longitud total
    7.4400 pulg.
  • Número de cojinete
    YG2E32NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Altura total
    2.6300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    4.5600 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3Y2E32N - FX3Y2E32N
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-15/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    7920 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327035006
  • UPC_NO
    662327035006
  • Peso
    6 lb
  • Capacidad de carga estática
    5220 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6-3/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo