Motion
VF2E-232
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con reborde único con sello de cabestrillo
Artículo MI #00564203
No. Fabricante VF2E-232
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con reborde único con sello de cabestrillo
Artículo MI #00564203
No. Fabricante VF2E-232
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VF2E-232 2 FLG DE PERNO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2500 pulg.
  • Longitud total
    8.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    8.5000 pulg.
  • Altura total
    2.9688 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.7656 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.8130 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Longitud a través del orificio
    2.8130 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    VF2E
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Cojinete de repuesto
    VE-232
  • Color
    Gris
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    VF2E-232
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289520961
  • UPC_NO
    662289520961
  • Peso
    8.75 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo