Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Longitud total8.5313 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.2500 pulg.
- Número de cojineteA-UEL211-200D1
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Diámetro de longitud total8.5313 pulg.
- Material del selloGoma de nitrilo
- Ancho de la carcasa1.9375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Ancho general2.9375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial43500 N
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga estática radial29200 N
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Cojinete de repuestoA-UEL211-200D1
- ID de la carcasaFLU211D1V50
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante4547359234220
- UPC_NO4547359234220
- Diámetro exterior5.2813 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.