Motion
RCJT2 3/16

Timken (Fafnir)
RCJT2 3/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00564226
No. Fabricante RCJT2 3/16
Precio393.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RCJT2 3/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00564226
No. Fabricante RCJT2 3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$393.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO RCJT 2-3/16 2
  • Los cartuchos Timken se utilizan en aplicaciones en las que se debe realizar una cantidad mínima de mecanizado
  • Equipado con cojinetes de anillo interior ancho G-KRRB
  • Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
  • Se suministra con cuellos autoblocantes
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sello de contacto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    8.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    2-3/16 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Serie
    RCJT
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    G1203KRRB
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796061309
  • UPC_NO
    087796061309
  • Peso
    8.08 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo