Descripción general
- El mismo diseño que la serie YCJ, pero montado con dos pernos en lugar de cuatro
- Equipado con cojinetes de tornillo de fijación de anillo interior ancho GY-KRRB
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido
- Sello de contacto
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Longitud a través del orificio1-5/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.7370 rpm
- SerieYCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGY1008KRRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796158115
- UPC_NO087796158115
- Peso0.75 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt