Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1/2 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Número de cojineteUG2B08NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Junta de laberinto, N Junta de labio
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lb
- Capacidad de carga estática radial1110 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.12000 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-3/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327034061
- UPC_NO662327034061
- Peso0.97 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt