Motion
FX3U210N
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.6250 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de reborde N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00564274
No. Fabricante FX3U210N
Precio352.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.6250 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de reborde N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00564274
No. Fabricante FX3U210N
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
Precio352.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3U210N BRILLANTE BLK FX3-U210N
  • Rodamiento de bolas montado de 5/8 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.8800 pulg.
  • Número de cojinete
    UG210NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    H Junta de laberinto, N Junta de labio
  • Altura total
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.1300 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3U210N - FX3U210N
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-3/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    2360 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327034153
  • UPC_NO
    662327034153
  • Peso
    0.75 lb
  • Capacidad de carga estática
    1110 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo