Motion
F2B 012-TF

SKF
F2B 012-TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00564301
No. Fabricante F2B 012-TF
Precio112.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 012-TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00564301
No. Fabricante F2B 012-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$112.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B UNIDAD MONTADA 012-TF BRIDA DE PERNO 2
  • Larga vida útil
  • Alta fiabilidad
  • Mantenimiento minimizado
  • Carcasa resistente de hierro fundido
  • Sellos excelentes
  • Llenado de grasa de litio-calcio de alta calidad
  • Carcasa de hierro fundido

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5313 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    60.5 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Longitud a través del orificio
    32.6 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    110 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Serie
    FISCAL
  • Cojinete de repuesto
    204-012-2F YAR/AH
  • Número de Upc del fabricante
    7316577344878
  • UPC_NO
    7316577344878
  • Peso
    1.08 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos