Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.8906 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio1-9/16 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5000 rpm
- SerieST
- Cojinete de repuestoNBG25-1
- Peso1.19 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt