Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.9063 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.9060 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1730 lbf
- Longitud a través del orificio1-11/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5440 rpm
- SerieYCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGY1100KRRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796266391
- UPC_NO087796266391
- Peso1.73 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt