UCFLUX-1.1/4

NTN
UCFLUX-1.1/4

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #00564416
No. Fabricante UCFLUX-1.1/4
Precio194.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFLUX-1.1/4

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #00564416
No. Fabricante UCFLUX-1.1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$194.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFLUX-1.1/4 BRG
  • Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad
  • Un diseño de sello y deflector especializado evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los anillos de rodadura, lo que reduce el desgaste y la corrosión
  • El tornillo de fijación de punta esférica proporciona excelentes características de apriete del eje sin dañar las superficies de montaje
  • Las carcasas están hechas de hierro fundido de alta calidad y diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de cargas pesadas
  • Configuraciones de dos pernos compatibles con equivalentes del sector

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Longitud total
    6.1563 pulg.
  • Número de cojinete
    A-UC207-104D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.1563 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    1.4063 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.8281 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Longitud a través del orificio
    1-53/64 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UCFLUX
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    A-UC207-104D1
  • ID de la carcasa
    FLU207D1V50
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    A-1400-V
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359597776
  • UPC_NO
    4547359597776
  • Peso
    3.197 lb
  • Diámetro exterior
    3.7813 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo