Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/16 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00564421
No. Fabricante ST-1-5/16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO ST 1+5/16 2

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud a través del orificio
    1-27/32 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    ST
  • Cojinete de repuesto
    NBG25-1-5/16
  • Peso
    2.31 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo