FX3U224N
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sellado de contacto
Artículo MI #00564471
No. Fabricante FX3U224N
Precio248.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sellado de contacto
Artículo MI #00564471
No. Fabricante FX3U224N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio248.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3U224N BRILLANTE BLK FX3-U224N
  • Familia de productos: cojinetes de bolas; línea: montaje con correa de enlace

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6563 pulg.
  • Longitud total
    6.7800 pulg.
  • Número de cojinete
    UG224NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Altura total
    2.0780 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    2-5/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3U224N - FX3U224N
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327034580
  • UPC_NO
    662327034580
  • Peso
    3.87 lb
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.6363 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo