F2B 111-TF

SKF
F2B 111-TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-11/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00564508
No. Fabricante F2B 111-TF
Precio226.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 111-TF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-11/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00564508
No. Fabricante F2B 111-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$226.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B 111-TF (REEMPLAZA A FYT 1.11/16 TF)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6614 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    F2B
  • Número de Upc del fabricante
    7316577344519
  • UPC_NO
    7316577344519
  • Peso
    6.35 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos