Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Número de cojineteUG2E32NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- RPM Máx.4800 rpm
- SerieFX3U
- Longitud del orificio2-3/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327034139
- UPC_NO662327034139
- Peso5.75 lb
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt