Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- Diámetro de longitud total8.5000 pulg.
- Altura total2.3125 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5156 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general5.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1875 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- Longitud a través del orificio2.1875 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno5.0000 pulg.
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieVF2S
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVS-232
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF2S-232
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289521524
- UPC_NO662289521524
- Peso7.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt