Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Número de cojineteUG232NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Ancho de la carcasa13/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- Longitud a través del orificio2-21/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- RPM Máx.4360 rpm
- SerieFX3U
- Longitud del orificio2-1/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327034757
- Peso7.93 lb
- Espaciado entre orificios de pernos7-1/4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt