Descripción general
- El mismo diseño que la serie YCJ, pero montado con dos pernos en lugar de cuatro
- Equipado con cojinetes de tornillo de fijación de anillo interior ancho GY-KRRB
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido
- Sello de contacto
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total8.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Longitud a través del orificio2-3/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2710 rpm
- SerieYCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGY1203KRRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796158283
- UPC_NO087796158283
- Peso8.08 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt