Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
- Número de cojinete46075
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Diámetro de longitud total8.5000 pulg.
- Altura total2.3130 pulg.
- Ancho de la carcasa5.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general5.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior2.7190 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Código de armonización8483.20.4040
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio2.7190 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- DescripciónRodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - SFT-34
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- RPM Máx.3250 rpm
- SerieSFT
- Capacidad de carga dinámica9752 lbf
- Cojinete de repuesto2-22
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima3250 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricanteSFT-34
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461004470
- UPC_NO662461004470
- Peso8.25 lb
- Capacidad de carga estática6601 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos7.2500 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt