SFT-9C
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.5625 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00564590
No. Fabricante SFT-9C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.5625 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00564590
No. Fabricante SFT-9C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-9C 2 FLG DE PERNO
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    46062
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7/16 pulg.;11.10 mm
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2611 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Ancho de la carcasa
    0.9219 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2188 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2188 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    703520
  • Número de Upc del fabricante
    662461022511
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • UPC_NO
    662461022511
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Altura total
    2-5/16 pulg., 58.70 mm
  • Diámetro de longitud total
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1-3/16 pulg., 30.20 mm
  • Cojinete de repuesto
    2-09C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    1.2 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo