Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.8750 pulg.
- Ancho de la carcasa0.9219 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.3125 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2188 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1.2188 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- SerieSFT
- Cojinete de repuesto2-011C
- Número de catálogo del fabricante703522
- Dibujo CAD
- Peso1.2 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt