Motion
LCJT20-N
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico
Artículo MI #00564604
No. Fabricante LCJT20-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico
Artículo MI #00564604
No. Fabricante LCJT20-N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LCJT20-N UNIDAD CON BRIDA DE DOS PERNOS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    90 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Diámetro de longitud total
    62 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Longitud a través del orificio
    45.6 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    LCJT
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    GE20 KLLHB
  • UPC_NO
    4012802798050
  • Peso
    1.37 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo