Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de contacto de un solo labio
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.8910 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Número de cojinete2-014
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.8750 pulg.
- Altura total1.4380 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0313 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Código de armonización8483.20.4040
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1.3750 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- DescripciónRodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - SFT-14C
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- RPM Máx.6350 rpm
- SerieSFT
- Capacidad de carga dinámica2801 lbf
- Cojinete de repuesto2-014
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima6350 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricanteSFT-14C
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461022566
- UPC_NO662461022566
- Peso1.55 lb
- Capacidad de carga estática1651 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos3.8891 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt