Descripción general
Descripción del fabricante
FX3U2E20H BRILLANTE BLK FX3-U2E20H
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.5938 pulg.
- Número de cojineteUG2E20HL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de labios N, sello de laberinto H
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Longitud a través del orificio1-47/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Peso2.19 lb
- Espaciado entre orificios de pernos4-19/32 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad