Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Longitud total6.1300 pulg.
- Número de cojineteUG223HL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Altura total1.9220 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general3.6300 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1-59/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3U223H - FX3U223H
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.6850 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-49/64 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica5810 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima6850 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327034528
- UPC_NO662327034528
- Peso2.83 lb
- Capacidad de carga estática3440 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos5-1/8 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt