Descripción general
Descripción del fabricante
FX3U228H 2 FLG DE PERNO
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.8438 pulg.
- Número de cojineteUG228HL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- Longitud a través del orificio2-9/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.5330 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio2-1/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327034672
- Peso4.46 lb
- Espaciado entre orificios de pernos5-27/32 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad