VF2S-239
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo labio con sello de cabestrillo
Artículo MI #00564712
No. Fabricante VF2S-239
Precio337.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo labio con sello de cabestrillo
Artículo MI #00564712
No. Fabricante VF2S-239

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$337.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VF2S-239 2-BOLT FLG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.9380 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    9.2500 pulg.
  • Altura total
    2.6875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.6875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    5.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.5625 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11789 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8150 lbf
  • Longitud a través del orificio
    2.5625 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    VF2S
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Cojinete de repuesto
    VS-239
  • Color
    Gris
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    VF2S-239
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289521562
  • UPC_NO
    662289521562
  • Peso
    8.25 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo