FX3Y220H
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de borde triple, Junta de borde N, Junta de laberinto H
Artículo MI #00564733
No. Fabricante FX3Y220H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de borde triple, Junta de borde N, Junta de laberinto H
Artículo MI #00564733
No. Fabricante FX3Y220H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3Y220H BRILLANTE BLK FX3-Y220H
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de separación

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Número de cojinete
    YG220HL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Longitud a través del orificio
    2-5/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Peso
    3.29 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-1/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo