Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de separación
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Número de cojineteYG2E32HL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- RPM Máx.4800 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio2-15/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt