F3U239NC
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de holgura H, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #00564768
No. Fabricante F3U239NC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de holgura H, libre de funcionamiento FF, libre de funcionamiento HFF, sello de libre funcionamiento MHFF
Artículo MI #00564768
No. Fabricante F3U239NC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U239NC BRILLANTE BLK F3-U239NC
  • Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo cerrada

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6250 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Número de cojinete
    UG239NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E1 Junta Viton, E3 Junta Triple Lip, FF Free Running, H Clearance Seal, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Junta Lip
  • Diámetro de longitud total
    6.8750 pulg.
  • Altura total
    2.8440 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    6.8800 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Longitud a través del orificio
    2-27/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3U239NC - F3U239NC
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    11840 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327037277
  • UPC_NO
    662327037277
  • Peso
    12 lb
  • Capacidad de carga estática
    8080 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-5/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo