YCJTM1 7/16

Timken (Fafnir)
YCJTM1 7/16

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de cubierta
Artículo MI #00564795
No. Fabricante YCJTM1 7/16
Precio185.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJTM1 7/16

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de cubierta
Artículo MI #00564795
No. Fabricante YCJTM1 7/16
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
Su precio$185.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YCJTM 1-7/16 FLG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Diámetro exterior de la brida
    52.2700 pulg.;2.05 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.1420 pulg., 54.40 mm
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.;12.70 mm
  • Longitud total
    6.7520 pulg., 171.50 mm
  • Número de cojinete
    GYM1107KRRB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Cubierta
  • Diámetro de longitud total
    52.2700 pulg., 2.05 mm
  • Altura total
    4.1260 pulg., 104.80 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Descripción
    YCJTM1 7/16, Fafnir, 2-Bolt bridados, bloqueo de tornillo de fijación
  • Serie
    YCJTM
  • Capacidad de carga dinámica
    8130 lbf
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Peso
    4.89 lb
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.6570 pulg., 143.70 mm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo