Motion
YCJTM1 1/2

Timken (Fafnir)
YCJTM1 1/2

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de cubierta
Artículo MI #00564802
No. Fabricante YCJTM1 1/2
Precio266.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJTM1 1/2

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de cubierta
Artículo MI #00564802
No. Fabricante YCJTM1 1/2
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
Precio266.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YCJTM 1-1/2 FLG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Diámetro exterior de la brida
    52.2700 pulg.;2.05 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.1420 pulg., 54.40 mm
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.;12.70 mm
  • Longitud total
    7.0630 pulg., 179.40 mm
  • Número de cojinete
    GYM1108KRRB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Cubierta
  • Diámetro de longitud total
    52.2700 pulg., 2.05 mm
  • Altura total
    4.3740 pulg., 111.10 mm
  • Ancho general
    1.5310 pulg., 38.90 mm
  • Descripción
    YCJTM1 1/2, Fafnir Rodamientos bridados de 3-Bolt Bloqueo de tornillo de fijación
  • Tamaño del perno
    0.5160 pulg.;13.10 mm
  • Serie
    YCJTM
  • Capacidad de carga dinámica
    8160 lbf
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Capacidad de carga estática
    4600 lbf
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.8430 pulg., 148.40 mm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo