Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro4.5938 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.5625 pulg.
- Ancho de la carcasa1.1719 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general3.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- SerieMSFT
- Cojinete de repuesto3-015C
- Número de catálogo del fabricante703195
- Dibujo CAD
- Peso2.4 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt