Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno55 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Diámetro del círculo del perno150 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Diámetro de longitud total185 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4400 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Longitud a través del orificio55.6 mm
- Diámetro del piloto125 mm
- Separación de la unidad46.4 mm
- Tamaño del pernoM16
- SerieUCFC200
- Cojinete de repuestoUC211
- Tipo de carcasaGabinete de brida piloto
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO0808250204762
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt