Motion
MSFT-20C
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00564843
No. Fabricante MSFT-20C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #00564843
No. Fabricante MSFT-20C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MSFT-20C 2 FLG DE PERNO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de contacto de un solo labio
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-14C
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - MSFT-20C
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    5782 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Ancho de la carcasa
    1.3438 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MSFT-20C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461020289
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • UPC_NO
    662461020289
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Velocidad máxima
    4650 rpm
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Altura total
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.1250 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    2-14C
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MSFT
  • Capacidad de carga estática
    3493 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    3.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo