Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.4375 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.5625 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0313 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio2.0313 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- SerieMSFT
- Cojinete de repuesto3-111C
- Número de catálogo del fabricante703202
- Dibujo CAD
- Peso5.6 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt