Descripción general
Descripción del fabricante
MSFT-28TC 2 FLG DE PERNO
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.4375 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.5625 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0938 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio2.0938 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- SerieMSFT
- Cojinete de repuesto3-112TC
- Número de catálogo del fabricante705729
- Dibujo CAD
- Peso6.2 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad