Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro4.5940 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.5937 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de cubierta
- Diámetro de longitud total5.5625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieTCJT
- Número de Upc del fabricante087796109582
- UPC_NO087796109582
- Peso2.48 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt