Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de cubierta
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3400 lbf
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieTCJT
- Número de Upc del fabricante087796110144
- UPC_NO087796110144
- Peso3.27 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt