Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.8438 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.8438 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Diámetro de longitud total7.0625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8160 lbf
- Capacidad de carga estática radial8130 lbf
- Longitud a través del orificio1-11/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.500 rpm
- SerieTCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1112KPPB4
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796060388
- UPC_NO087796060388
- Peso5.24 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt