Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.1875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Diámetro de longitud total7.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5100 lbf
- Longitud a través del orificio1-15/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.500 rpm
- SerieTCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1115KPPB3
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796060838
- UPC_NO087796060838
- Peso6 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt