Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno30 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro117 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Diámetro de longitud total148 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- SerieUCFL200
- Cojinete de repuestoUC206
- UPC_NO0808250108954
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt