Motion
RCJTY30-N
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00565049
No. Fabricante RCJTY30-N
Precio155.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00565049
No. Fabricante RCJTY30-N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$155.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJTY30-XL-N-SSA UNIDAD BRG FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Longitud
    6.32
  • Ancho
    3.56
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    116.50 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    80 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2550 lbf
  • Longitud a través del orificio
    42.2 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    RCJTY
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    GYE30KRRB
  • Peso
    2.32 libras, 1.8
  • Altura
    2.36
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo