Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno45 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro148.40 mm
- Longitud total7-1/16 pulg., 179.40 mm
- Número de cojinete5209
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total179.4 mm
- Altura total4-3/8 pulg., 11.10 mm
- Ancho de la carcasa39.70 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general111.1 mm
- Ancho del anillo interior49.20 mm
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Código de armonización8483.20.4040
- Longitud a través del orificio49.20 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- SerieSFT
- Capacidad de carga dinámica7901 lbf
- Cojinete de repuesto5209C
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricante710366
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461054970
- UPC_NO662461054970
- Peso5 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt