Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno25 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro116.70 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de fieltro
- Diámetro de longitud total141.3 mm
- Ancho de la carcasa29.80 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general82.6 mm
- Ancho del anillo interior38.10 mm
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1-9/16 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- SerieMSFT
- Cojinete de repuesto5305
- Número de catálogo del fabricante709899
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461051573
- Peso2.4 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt