Motion
MSFT-307
Unidad de cojinetes de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 35 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #00565100
No. Fabricante MSFT-307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 35 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #00565100
No. Fabricante MSFT-307
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MSFT-307 2 FLG DE PERNO
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    143.70 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Diámetro de longitud total
    171.5 mm
  • Ancho de la carcasa
    38.10 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    104.8 mm
  • Ancho del anillo interior
    49.20 mm
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Longitud a través del orificio
    49.20 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Serie
    MSFT
  • Cojinete de repuesto
    5307
  • Número de catálogo del fabricante
    709901
  • Dibujo CAD
  • UPC_NO
    662461051597
  • Peso
    4.6 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo